Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCL65722016 FASC.IMB.16-27 MM - COD 2315 - L65722016

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCL65722016 FASC.IMB.16-27 MM - COD 2315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

3700339923151

Artikelnummer

ABCL65722016

Herstellernummer

L65722016

Hersteller

ABC

Secondo norme DIN 3017 Con nastro imbutito e spigoli arrotondati per un ottimo serraggio senza danneggiamenti del tubo Ad alta resistenza e riutilizzabili piu volte - Tenuta elevata con bassa coppia di serraggio Particolarmente indicate per riparazioni emontaggi vari, nell?industria e nel settore auto su supporti duri e morbidi Con nastro larghezza 12 mm - Vite con esagono 7 mm Nastro e carter in acciaio inossidabile AISI 430 - Mod. NPS - W2 Vite in acciaio zincato In scatola di resina sintetica in confezione indivisibile