Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCL65701032 FASC.IMB. 32-50 MM - COD 1084 - L65701032

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCL65701032 FASC.IMB. 32-50 MM - COD 1084

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

3700339910847

Artikelnummer

ABCL65701032

Herstellernummer

L65701032

Hersteller

ABC

Secondo norme DIN 3017 Con nastro imbutito e spigoli arrotondati per un ottimo serraggio senza danneggiamenti del tubo Ad alta resistenza e riutilizzabili piu volte - Tenuta elevata con bassa coppia di serraggio Particolarmente indicate per riparazioni emontaggi vari, nell?industria e nel settore auto su supporti duri e morbidi Con nastro larghezza 9 mm - Vite con esagono 7 mm Interamente in acciaio zincato - Mod. NP9 - W1 In scatola di resina sintetica in confezione indivisibile