ABC TOOLS SPA - ABCK39312100 PASTA SILICONICA 111 0,1 KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Schutz/Schmierung
Inhalt - 100 ml
Packung
1 ST
EAN
8031566173602
Artikelnummer
ABCK39312100
Herstellernummer
K39312100
Hersteller
ABC
Funktion:
Schutz/Schmierung
Inhalt:
100 ml
Pasta siliconica - Mod. 111. Pasta a base di olio siliconico, con rivestimento chimico protettivo. Adatta per materiale di tenuta come O-rings in gomma o plastica, guarnizioni e tenute di valvole e rubinetti nei dispositivi sotto pressione e per acqua potabile, misuratori di portata d’acqua, depuratori d’acqua, O-rings di sistemi di carico LPG, per l’industria alimentare, contatori e interruttori elettrici, materiale di tenuta per attrezzature all’aperto come le imbarcazioni soggette a dilavaggio d’acquae lubrificante per valvole. Bassa pressione di vapore, bassa volatilità, ottima resistenza all’acqua e alla maggior parte dei prodotti chimici - Impiego da -40°C a +200°C. In confezione da 100 g.


