Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCK39298060 GUARNIZIONE MOTORSIL D 60 G - K39298060

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCK39298060 GUARNIZIONE MOTORSIL D 60 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8002565000961

Artikelnummer

ABCK39298060

Herstellernummer

K39298060

Hersteller

ABC

Guarnizioni liquide sigillantiAdatti per sigillare accoppiamenti piani e giunzioni flangiate di pompe, scatole di ingranaggi, cambi, differenziali, motoriFormano una guarnizione flessibile e/o elastica, resistente a vibrazioni, calore, olii e fluidi industrialiGarantiscono la sigillatura con tolleranza di lavorazione di alcuni decimi di mm AREXONS - MOTORSIL "D" Guarnizione siliconica autolivellante Elastomero monocomponente di tipo acetico adatto per accoppiamenti meccanici Vulcanizza a temperatura ambiente - Ottima resistenza agli oli, acqua, all'umidita e allo strappo Buone proprieta dielettriche e resistenza alle sollecitazioni meccaniche Elevato grado di assorbimento delle vibrazioni Non danneggia le marmitte catalitiche - Facile da rimuovere Temperatura di impiego da -70?C a +250?C - Colore rosso ? - In tubetto da 60 ml