ABC TOOLS SPA - ABCK38292000 SPRAY ELECTRONICOIL DRY - K38292000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Reinigung
Inhalt - 400 ml
Schnell trocknend - ja
Packung
6 ST
EAN
8031566053317
Artikelnummer
ABCK38292000
Herstellernummer
K38292000
Hersteller
ABC
Funktion:
Reinigung
Inhalt:
400 ml
Schnell trocknend:
ja
ELECTRONICOIL - DISOSSIDANTE DETERGENTE PROTETTIVO • per uso industriale ed hobbystico su apparecchiature elettroniche ed elettriche come su relè, interruttori, teleruttori, altoparlanti, trasmettitori, transistori, orologi, comandi elettrici, pannelli di comando, cronometri, strumenti di misura, bobine, candele di accensione, ecc. • idrorepellente, protegge, rimuove ossidazioni, condense, polvere e sporcizia. Gli spray con il simbolo “valvola 360°” sono dotati di: 1) valvola speciale per l'erogazione del contenuto in tutte le posizioni; 2) erogatore a cannuccia adatto per un dosaggio più preciso del prodotto e per spruzzare su zone difficili da raggiungere. Tutti gli spray NON contengono gas nocivi per l'ozono - Contenuto 400 ml


