Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCK38100000 FILO K3810

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCK38100000 FILO K3810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 1.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4006062085715

Artikelnummer

ABCK38100000

Herstellernummer

K38100000

Hersteller

ABC

Durchmesser:

1.5 mm

Filo autosaldante a flusso rapido Ø 1,5 mm. Per saldature di parti elettriche, senza impiego di solventi. Su rocchetti da 1 m - A norma ISO 9453:2006 - IEC 61190-1-3 - ROM1 / 1.1.2.B. Composizione: 40% Sn - 60% Pb