Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCK37978000 ASS.SALDATORE CON 6 ACCESSORI

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCK37978000 ASS.SALDATORE CON 6 ACCESSORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566198445

Artikelnummer

ABCK37978000

Herstellernummer

K37978000

Hersteller

ABC

Per tensione di 230 Volt Corrispondente alle norme antinfortunistiche EN 60335-1 ed EN 60555 Con doppio isolamento di sicurezza Modello professionale particolarmente adatto per radio riparatori Impugnatura a pistola con trasformatore toroidale - Corpo inresina termoindurente Con punta inossidabile e micro lampada per illuminare la zona di lavoro Punte di facile e rapida sostituzione (allentando i dadi senza toglierli completamente) Tempo di riscaldamento 3 secondi - Temperatura massima 500 C Potenza 100W - Peso del saldatore 1,2 kg