ABC TOOLS SPA - ABCK37841025 SALDATORI K3784/1X25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistung - 25 W
Max. Lötspitzentemperatur - 400 °C
Gewicht - 200 g
Spannung - 230 V
Lötspitze auswechselbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8031566075258
Artikelnummer
ABCK37841025
Herstellernummer
K37841025
Hersteller
ABC
Nennleistung:
25 W
Max. Lötspitzentemperatur:
400 °C
Gewicht:
200 g
Spannung:
230 V
Lötspitze auswechselbar:
ja
Lötspitzendurchmesser:
4 mm
Per tensione di 230V,Corrispondenti alle norme antinfortunistiche EN 60335-1,Tipo per industria,Con rame tondo diritto.•Consumo 25 Watt •Diametro del rame 4 mm •Peso del saldatore 200 g •Peso del rame 20 g •Temperatura max. 400 °C