ABC TOOLS SPA - ABCK37821000 SALDATORE A BATT. RIC. 2,0 AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistung - 6 W
Spannung - 3.6 V
Anheizzeit - 25 s
Max. Lötspitzentemperatur - 450 °C
Art der Spannungsversorgung - Akku
Packung
1 ST
EAN
8031566231883
Artikelnummer
ABCK37821000
Herstellernummer
K37821000
Hersteller
ABC
Nennleistung:
6 W
Spannung:
3.6 V
Anheizzeit:
25 s
Max. Lötspitzentemperatur:
450 °C
Art der Spannungsversorgung:
Akku
Lötspitzenform:
bleistiftspitz
Saldatore a batteria, adatto per l'impiego in elettronica, ingegneria elettrica e meccanica, è adatto per saldature mobili senza richiedere l'alimentazione tramite corrente. Batteria agli ioni di Litio (Li-ion) ad alte prestazioni con LED per indicare lostato di carica. Corpo in materiale plastico resistente agli urti, con presa antiscivolo. Sicuro e di lunga autonomia, tramite pulsante ON/OFF che scalda la punta solo quando premuto. A rapido riscaldamento. Fornito con punta per saldare e caricabatterie100-230V


