ABC TOOLS SPA - ABCK37810000 ASS. SALDATORI K3781

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewicht - 150 g
Max. Temperatur - 1300 °C
Lötspitzenform - meißelförmig
Ausführung Lötspitze - Dauerlötspitze
Packung
1 ST
Produktserien
Saldatore portatile a gas butano
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8031566035887
Artikelnummer
ABCK37810000
Herstellernummer
K37810000
Hersteller
ABC
Gewicht:
150 g
Max. Temperatur:
1300 °C
Lötspitzenform:
meißelförmig
Ausführung Lötspitze:
Dauerlötspitze
Saldatore portatile a gas butano. Versatile, leggero, di impiego facile e sicuro, ricaricabile è adatto per saldare tubi di rame con leghe, circuiti stampati, componenti elettronici, piccoli lavori di manutenzione, lavori manuali su vetro, materiali sintetici, per pirografare, per saldatura e lavorazione di termoretraibili, stagnare, ecc. Utilizzo con fiamma libera, con punta per saldare o ugello ad aria calda. Con interruttore ON/OFF di erogazione del gas e regolatore minimo/massimo. Cappuccio di protezione in resina sintetica. Punte di facile e rapida sostituzione. Viene fornito in cassetta di resina sintetica, dimensioni 275x170x45h mm completa di: •1 punta conica per saldare •1 punta piatta larghezza 2,4 mm per saldare •1 punta a coltello •1 ugello per convogliare aria calda •1 spugnetta per pulitura punte e filo per saldare. Temperatura a fiamma libera fino a 1300°C. Temperatura ad aria calda da 250°C a 550°C. Contenuto serbatoio 35 (gas butano) ml. Autonomia ca. 160 (a metà regolazione) min. Lunghezza totale 245 mm. Peso 150 g


