ABC TOOLS SPA - ABCK37800000 SALDAT.PORT.GAS BUTANO 1300 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Temperatur - 1300 °C
Packung
1 ST
EAN
8031566222096
Artikelnummer
ABCK37800000
Herstellernummer
K37800000
Hersteller
ABC
Max. Temperatur:
1300 °C
Saldatore a gas butano Utilizzo con fiamma libera, con punta per saldare o ugello ad aria calda Con interruttore ON/OFF e regolatore min/max Temperature: a fiamma libera fino a 1300°C ad aria calda da 250°C a 550°C Versatile, leggero, di impiego facile e sicuro, ricaricabile è adatto per saldare tubi di rame con leghe, circuiti stampati, componenti elettronici, piccoli lavori di manutenzione, lavori manuali su vetro, materiali sintetici, per pirografare, per saldatura e lavorazione di termoretraibili, stagnare Serbatoio 35 ml


