Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCK37775000 TERMOSOF.A 2 LIVELLI 300-500 C - K37775000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCK37775000 TERMOSOF.A 2 LIVELLI 300-500 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 1300 W

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Luftstromregulierung - Stufen

  • Betriebstemperatur - 300...500 °C

  • Mit Temperaturanzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4007841348014

Artikelnummer

ABCK37775000

Herstellernummer

K37775000

Hersteller

ABC

Nennleistungsaufnahme:

1300 W

Mit Temperaturregelung:

ja

Luftstromregulierung:

Stufen

Betriebstemperatur:

300...500 °C

Mit Temperaturanzeige:

nein

Luftmenge:

450 l/min

Termosoffiatore di aria calda Con protezione dell'elemento riscaldante Con regolazione della temperatura dell'aria a 2 livelli Potenza assorbita 1300 W Volume aria l/min 1° livello 240 2° livello 450 Temperatura aria 1° livello 300°C 2° livello 500°C