ABC TOOLS SPA - ABCK37315501 NASTRO GIALLO 3-5,7 MM 2,5 M - K37315501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - gelb
Breite des Bandes - 5.7 mm
Bandlänge - 2.5 m
Packung
1 ST
EAN
8715946611440
Artikelnummer
ABCK37315501
Herstellernummer
K37315501
Hersteller
ABC
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
gelb
Breite des Bandes:
5.7 mm
Bandlänge:
2.5 m
Testati per resistere a temperature da -70 C a +150 C Guaine termorestringenti per cavi elettrici Adatte per la rapida identificazione di cavi elettrici, audio, video e dati Si utilizzano con l'ausilio di un termosoffiatore ad aria calda K 3777 per il fissaggio sul cavo Lunghezza 2,5 m


