Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCK37295502 NASTRO CABLE WRAP 24 MM X 8 M - K37295502

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCK37295502 NASTRO CABLE WRAP 24 MM X 8 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Bandlänge - 9 m

  • Breite des Bandes - 24 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8715946611679

Artikelnummer

ABCK37295502

Herstellernummer

K37295502

Hersteller

ABC

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Bandlänge:

9 m

Breite des Bandes:

24 mm

Testati per resistere a temperature da -70?C a +150?C Tipo autolaminante di alta qualita, per l'identificazione di cavi e filiParticolarmente adatto per realizzare etichette per cavi in armadi elettrici, rack, server. ecc.Lunghezza 9 m - Altezza 24 mmColore del nastro bianco ? - Colore del testo nero