Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCK37294022 NASTRO ARGENTO 18 MM X 9 M - K37294022

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCK37294022 NASTRO ARGENTO 18 MM X 9 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - Silber

  • Bandlänge - 9 m

  • Breite des Bandes - 18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8715946611570

Artikelnummer

ABCK37294022

Herstellernummer

K37294022

Hersteller

ABC

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

Silber

Bandlänge:

9 m

Breite des Bandes:

18 mm

Nastro per etichettatrice, marca ABC TOOLS SPA, modello ABCK37294022 - NASTRO ARGENTO 18 MM X 9 M