ABC TOOLS SPA - ABCK37294011 NASTRO GIALLO FLUO 18 MM X 9 M - K37294011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - gelb
Bandlänge - 9 m
Breite des Bandes - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
8715946611488
Artikelnummer
ABCK37294011
Herstellernummer
K37294011
Hersteller
ABC
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
gelb
Bandlänge:
9 m
Breite des Bandes:
18 mm
Nastro per etichettatrice, marca ABC TOOLS SPA, modello ABCK37294011 - NASTRO GIALLO FLUO 18 MM X 9 M


