ABC TOOLS SPA - ABCK37294001 NASTRO GIALLO 18 MM X 9 M - K37294001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - gelb
Bandlänge - 9 m
Breite des Bandes - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
8715946611549
Artikelnummer
ABCK37294001
Herstellernummer
K37294001
Hersteller
ABC
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
gelb
Bandlänge:
9 m
Breite des Bandes:
18 mm
Nastri di ricambio in materiale altamente adesivo Per la stampa di EAN code a 13 cifre Altezza 18 mm - Lunghezza 9 m


