Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCK37293022 NASTRO ARGENTO 12 MM X 9 M - K37293022

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCK37293022 NASTRO ARGENTO 12 MM X 9 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - gelb

  • Bandlänge - 9 m

  • Breite des Bandes - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8715946611327

Artikelnummer

ABCK37293022

Herstellernummer

K37293022

Hersteller

ABC

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

gelb

Bandlänge:

9 m

Breite des Bandes:

12 mm

Nastro per etichettatrice, marca ABC TOOLS SPA, modello ABCK37293022 - NASTRO ARGENTO 12 MM X 9 M