Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCK37293002 NASTRO BIANCO 12 MM X 9 M - K37293002

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCK37293002 NASTRO BIANCO 12 MM X 9 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Bandlänge - 9 m

  • Breite des Bandes - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8715946611310

Artikelnummer

ABCK37293002

Herstellernummer

K37293002

Hersteller

ABC

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Bandlänge:

9 m

Breite des Bandes:

12 mm

Nastri di ricambio in materiale altamente adesivo Altezza 12 mm - Lunghezza 9 m. Compatibile con Epson