Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCK37293001 NASTRO GIALLO 12 MM X 9 M - K37293001

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCK37293001 NASTRO GIALLO 12 MM X 9 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - gelb

  • Breite des Bandes - 12 mm

  • Bandlänge - 9 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8715946611297

Artikelnummer

ABCK37293001

Herstellernummer

K37293001

Hersteller

ABC

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

gelb

Breite des Bandes:

12 mm

Bandlänge:

9 m

Nastri di ricambio in materiale altamente adesivo Altezza 12 mm - Lunghezza 9 m. Compatibile con Epson