ABC TOOLS SPA - ABCK37292202 NASTRO BIANCO 9 MM X 9 M - K37292202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Bandlänge - 9 m
Breite des Bandes - 9 mm
Packung
1 ST
EAN
8715946611181
Artikelnummer
ABCK37292202
Herstellernummer
K37292202
Hersteller
ABC
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
9 m
Breite des Bandes:
9 mm
Testato per resistere a temperature comprese tra -70 °C e +150 °C Tipo standard - Lunghezza 9 m L'altezza di 18 mm è particolarmente adatta per la stampa di codici EAN a 13 cifre I colori bianco, giallo e trasparente sono altamente adesivi


