Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABC TOOLS SPA - ABCK37291000 ETICHETTATRICE PORT. LW_400VP - K37291000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCK37291000 ETICHETTATRICE PORT. LW_400VP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Textzeilen - 1...4

  • Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

  • Druckauflösung - 180 DPI

  • Eingabemethode - QWERTY

Packung

  • 1 ST

EAN

8715946515328

Artikelnummer

ABCK37291000

Herstellernummer

K37291000

Hersteller

ABC

Anzahl der Textzeilen:

1...4

Ausführung:

elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

Druckauflösung:

180 DPI

Eingabemethode:

QWERTY

Etichettatrice portatile LW-400VP. Adatta per magazzini, uffici, servizi di installazione elettrica e altri settori di manutenzione per etichettare documenti e report, contrassegnare cavi e apparecchiature e stampare codici a barre in vari formati. Alimentazione tramite 6 batterie AA da 1,5 V o con adattatore CA. Con tasti dedicati per le funzioni di stampa e taglio e memoria interna per richiamare in qualsiasi momento fino a 50 formati di etichette preferiti. Dotata di display LCD retroilluminato per visualizzare le etichette in anteprima, anche al buio o in piena luce, spia batteria bassa e funzione per la stampa speculare e in verticale. Custodia protettiva in gomma per la protezione da cadute e urti. Per nastri altezza 6 - 9 - 12 - 18 mm - Risoluzione di stampa 180 dpi - Altezza di stampa 9 mm. Punti immagine stampabili 64 - N° di righe stampabili 4. Larghezza max. del testo 80 caratteri per riga. Dimensioni LxPxh 170x110x56 mm - Peso 420 g. Fornita in valigetta per il trasporto completa di 2 nastrilunghezza 4 m, altezza 9 e 12 mm, adattatore, cavo di alimentazione e manuali