Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCK36860005 9 PUNZONI NUM. K 3686 MM 5 - K36860005

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCK36860005 9 PUNZONI NUM. K 3686 MM 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566035610

Artikelnummer

ABCK36860005

Herstellernummer

K36860005

Hersteller

ABC

In acciaio Tipo di sicurezza - ANTINFORTUNISTICO, per alte esigenze - Esecuzione sabbiata Per marcare acciaio con R fino a 130 kg/mm - Esecuzione DIN 7353 Durezza garantita: della testa 38?46 HRc - della parte incisa 58?61 HRc ll punzone e marcato e si distingue per il particolare procedimento termico, che riduce il pericolo di schegge, deformazioni o bavature che sarebbero causa di pericolo per l?operatore Su ogni gambo e indicata l?altezza delle cifre o delle lettere alfabetiche Esecuzione di qualita con estremita rastremate, che agevolano l?operatore nel posizionamento del punzone sulla superficie da marcare Numeri - Serie composta da 9 punzoni