Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH54270000 TELECAMERA CAVO 1 M 4,9 MM - H54270000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH54270000 TELECAMERA CAVO 1 M 4,9 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4000896181742

Artikelnummer

ABCH54270000

Herstellernummer

H54270000

Hersteller

ABC

Strumenti adatti per l'esecuzione di ispezioni e diagnosi visive in zone di difficile accesso come quadri elettrici, condutture, cavita in pareti, macchine utensili, per autofficine, elettrauto, installatori, manutentori vari, ecc. Adatte per la documentazione professionale tramite la registrazione di video e/o foto Cavo flessibile da 1 m con micro obbiettivo 4,9 mm e luce a LED potenziata - Corpo IP54 Con interruttore per ruotare l'inquadratura da 90 a 0 Ampio monitor LCD a colori ad alta risoluzione Riproduzione istantanea di video o foto sul monitor Mostra e nascondi facilmente data e ora Angolo di visione: 56 Zoom: 1,5x e 2x Formato file: JPG (foto), MP4 (video) Risoluzione: immagini e video 1920x1080 pixel con watermark opzionale Attacco sonda migliorato con possibilita opzionale di utilizzo di sonde aggiuntive Alimentazione tramite 4 batterie AA da 1,5V Spegnimento automatico per risparmiare energia Temperatura di utilizzo: da +10 C a +50 C Dimensioni telecamera 276x123x54 mm - Peso senza batterie 370 g Fornita in valigetta di plastica con scheda SD da 32 GB, cavo micro HDMI da 1,8 m e cavo USB-C da 1 m