Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH54100060 BILANCE H5410X60 - H54100060

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH54100060 BILANCE H5410X60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566094358

Artikelnummer

ABCH54100060

Herstellernummer

H54100060

Hersteller

ABC

Tipo multiuso con piattaforma in acciaio inossidabile, separabile e funzione contapezziParticolarmente adatte per rapide pesate di controllo in diverse posizioniFunzioni: PRE-TARE, ON/OFF, MODE/CAL, SET/M, PRINTApparecchio indicatore collocabile in qualsiasi posizione (anche a parete con l?apposito supporto), con cavo da 1,4 mDimensioni indicatore 225x110x45h mmAmpio display, retroilluminato, a 4 cifre altezza 25 mmSpegnimento automatico dopo ca. 3 minutiPiatto dimensioni 318x308x75 mm (522x406x98 mm gr.300)Peso 4,8 kg (16 kg gr. 300)Fornita con alimentatore da 230V, funziona anche con batteria da 9 V (non inclusa)