Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH51801000 LIVELLA A SQUADRA DIG.H5180/1 - H51801000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH51801000 LIVELLA A SQUADRA DIG.H5180/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566175460

Artikelnummer

ABCH51801000

Herstellernummer

H51801000

Hersteller

ABC

Strumento 3 in 1: goniometro, inclinometro e livella per lettura dell?inclinazione da 0 a 360 (90 x 4) Con corpo in alluminio e basi d'appoggio di precisione, prismatiche Display LCD a 3 cifre, con lettura reversibile automaticamente - Dimensioni 150x30x60h mm Fornite in custodia con numero di identificazione individuale e certificato di conformita Strumento 3 in 1: goniometro, inclinometro e livella per lettura dell?inclinazione da 0 a 360 (90 x 4)Con corpo in alluminio e basi d'appoggio di precisione, prismaticheDisplay LCD a 3 cifre, con lettura reversibile automaticamente - Dimensioni 150x30x60h mmFornite in custodia con numero di identificazione individuale e certificato di conformita Funzioni HOLD e ZERO per azzeramento incrementale Risoluzione 0,1 - Precisione: per 0 e 90 ? 0,1 - nel campo restante ? 0,2 Alimentazione tramite batteria da 3V CR2032 - Autonomia circa 2000h