Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH51709600 MORSETTO CON FILETT. ? - H51709600

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH51709600 MORSETTO CON FILETT. ?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4021563684618

Artikelnummer

ABCH51709600

Herstellernummer

H51709600

Hersteller

ABC

Strumenti autolivellanti per interni ed esterni, che proiettano una linea orizzontale ed una verticale attivabili singolarmente o contemporaneamente (linea a croce 90 ) Laser Classe 2 frequenza 635 nm Tipo con linee intersecanti con funzione inclinazione Con indicazione ottica della fuoriuscita dall`area di livellamento Range di autolivellamento 5 - Precisione 0,5 mm / 1 m Portata raggio laser 10 m - Con filettatura per utilizzo su treppiede Alimentazione tramite 2 batterie AA da 1,5 V - Autonomia ca. 15 h Dimensioni LxPxh 55x85x75 mm - Peso 260 g Supporto a morsetto universale - Per strumenti laser con attacco Con due ghiere per regolare l'altezza e la posizione dello strumento