ABC TOOLS SPA - ABCH51697000 LIV.LASER AUTOLIV.AUTOMAGIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge der Signalstrecke - 10 m
Gehäusefarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
4007368102953
Artikelnummer
ABCH51697000
Herstellernummer
H51697000
Hersteller
ABC
Länge der Signalstrecke:
10 m
Gehäusefarbe:
rot
Strumento laser autolivellante "autoMAGIC". Autolivellamento tramite sistema pendolare magnetico. Con 5 punti e 2 linee laser disposti in modo perfettamente ortogonale (a 90°). Campo di autolivellazione ±3° (precisione 2 mm/5 m). Precisione orizzontale ±3 mm/10 m - Precisione filo a piombo ±1,5 mm/3 m. Campo di lavoro fino a 10 m (condizioni di visibilità ottimale), con impiego del ricevitore minimo 30 m. Raggio Laser Classe 2 con frequenza 635 nm. Base multifunzione magnetica con filettature da 1/4” e 5/8” per posizionare lo strumento su treppiedi, colonne. ecc. Completo di ricevitore che emette un segnale acustico/ottico per reperire le linee in interni ed esterni anche in condizioni difficili. Con rivestimento in gomma antiscivolo per una maggiore resistenza agli urti e comodità d’uso. Alimentazione tramite 3 batterie AA da 1,5 V. Fornito in borsa di trasporto completa di adattatore magnetico multifunzione, target magnetico


