Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH51684000 MULTILASER 3D LASER VERDE

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH51684000 MULTILASER 3D LASER VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007368072775

Artikelnummer

ABCH51684000

Herstellernummer

H51684000

Hersteller

ABC

Strumento multiLASER 3DG Con laser verde ad alta luminosita e visibilita che risulta piu facile da individuare essendo piu nitido e preciso rispetto a quello rosso Autolivellante tramite sistema pendolare magnetico Emette 2 linee verticali e 6 orizzontali Campo di autolivellamento ?2,5 Precisione di livellamento ?3 mm / 10 m Campo di lavoro fino a 15 m Alimentazione tramite accumulatore agli ioni di Litio (Li-ion), ricaricavibile anche duante le operazioni di rilevamento Autonomia 5 h Base con filettatura per utilizzo su treppiede Dimensioni 130x80x125 mm - Peso 1 kg Fornito in valigetta con adattatore con base magnetica e foro da ? , target magnetico, batteria e caricabatteria