Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH51683300 AUTOCROSS4 LASER VERDE - H51683300

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH51683300 AUTOCROSS4 LASER VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007368116110

Artikelnummer

ABCH51683300

Herstellernummer

H51683300

Hersteller

ABC

Mod. autoCROSS4 Strumento per interni con sistema pendolare magnetico, proietta una linea orizzontale e una verticale da usare singolarmente o contemporaneamente Consente di eseguire velocemente e con precisione lavori come controsoffitti, pareti mobili,staffe, canaline,tracciatura di piastrelle, ecc. Precisione di livellamento ?3 mm / 10 m Campo di autolivellamento ?4 - Raggio di azione laser fino a 30 m Angolo di apertura 140 verticale e 120 orizzontale Base con filettatura e per utilizzo su treppiede Alimentazione con 3 batterie AA da 1,5 V Dimensioni LxPxh 62x95x120 mm - Peso ca. 800 g Fornito in valigetta in ABS con un adattatore con base magnetica e 2 fori filettati e per il fissaggio dello strumento su diverse superfici Laser a diodo verde (luminosita e visibilita maggiori rispetto a quello rosso)