ABC TOOLS SPA - ABCH51621500 LIVELLE H5162/1X500 - H51621500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 500 mm
Breite - 50 mm
Anzahl der Libellen - 2
Werkstoff - Aluminium
Magnetisch - ja
Packung
1 ST
EAN
4007368066651
Artikelnummer
ABCH51621500
Herstellernummer
H51621500
Hersteller
ABC
Länge:
500 mm
Breite:
50 mm
Anzahl der Libellen:
2
Werkstoff:
Aluminium
Magnetisch:
ja
Elektronisch:
nein
Mit Laser:
nein
Livella di duralluminio con base magnetica, bolle infrangibili protette in corpo trasparente, garantite fino a 30 anni, con regolazione elettronica di precisione (brevetto BMI) e saldate ad ultrasuoni. In profilato tubolare da 50x22 mm - Precisione ±0,5 mm/m. Con 2 bolle ad effetto lenticolare (bolla orizzontale con tacca supplementare per il riscontro della pendenza ±2%) - Anodizzate colore alluminio naturale.


