ABC TOOLS SPA - ABCH51620990 LIVELLE H5162X1000 - H51620990

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1000 mm
Breite - 50 mm
Anzahl der Libellen - 2
Werkstoff - Aluminium
Magnetisch - nein
Packung
1 ST
EAN
4007368061557
Artikelnummer
ABCH51620990
Herstellernummer
H51620990
Hersteller
ABC
Länge:
1000 mm
Breite:
50 mm
Anzahl der Libellen:
2
Werkstoff:
Aluminium
Magnetisch:
nein
Elektronisch:
nein
Mit Laser:
nein
Livella di duralluminio con base semplice, bolle infrangibili protette in corpo trasparente, garantite fino a 30 anni, con regolazione elettronica di precisione (brevetto BMI) e saldate ad ultrasuoni. In profilato tubolare da 50x22 mm - Precisione ±0,5 mm/m. Con 2 bolle ad effetto lenticolare (bolla orizzontale con tacca supplementare per il riscontro della pendenza ±2%) - Anodizzate colore alluminio naturale.


