Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH51620400 LIVELLE H5162X400 - H51620400

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH51620400 LIVELLE H5162X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 400 mm

  • Breite - 50 mm

  • Anzahl der Libellen - 2

  • Werkstoff - Aluminium

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4007368061489

Artikelnummer

ABCH51620400

Herstellernummer

H51620400

Hersteller

ABC

Länge:

400 mm

Breite:

50 mm

Anzahl der Libellen:

2

Werkstoff:

Aluminium

Magnetisch:

nein

Elektronisch:

nein

Mit Laser:

nein

Livella di duralluminio con base semplice, bolle infrangibili protette in corpo trasparente, garantite fino a 30 anni, con regolazione elettronica di precisione (brevetto BMI) e saldate ad ultrasuoni. In profilato tubolare da 50x22 mm - Precisione ±0,5 mm/m. Con 2 bolle ad effetto lenticolare (bolla orizzontale con tacca supplementare per il riscontro della pendenza ±2%) - Anodizzate colore alluminio naturale.