ABC TOOLS SPA - ABCH51480000 FILI H5148 - H51480000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Packung
1 ST
EAN
8031566056103
Artikelnummer
ABCH51480000
Herstellernummer
H51480000
Hersteller
ABC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
In corpo pressofuso di alluminio, filo di facile estrazione e riavvolgimento Si impiega come battitraccia o come filo a piombo tenendo fermi anello e bobina Con graduazione esterna per tracciature con angolazioni di 30° - 45° - 60° - 90° Lunghezza filo 30 m
Ein ABC TOOLS SPA Produkt
Entdecken Sie die ABC TOOLS SPA-Serie


