ABC TOOLS SPA - ABCH51456000 LIVELLE TASCABILI H 5145/6 - H51456000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 120 mm
Magnetisch - nein
Anzahl der Libellen - 1
Elektronisch - nein
Mit Laser - nein
Packung
1 ST
EAN
4007368040088
Artikelnummer
ABCH51456000
Herstellernummer
H51456000
Hersteller
ABC
Länge:
120 mm
Magnetisch:
nein
Anzahl der Libellen:
1
Elektronisch:
nein
Mit Laser:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
In resina sintetica ABS, con bolla protetta in corpo trasparente infrangibile,Adatte per muratori, carpentieri,Tipo per impiego con filo a piombo,Base con scanalatura con 2 occhielli per passaggio del filo a piombo, Adatta anche per impiego su angoli e bordi, Con clip per agganciare alla cintura - Dimensioni 120x29x17 mm
Ein ABC TOOLS SPA Produkt
Entdecken Sie die ABC TOOLS SPA-Serie


