Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH51450000 LIVELLE H5145 - H51450000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH51450000 LIVELLE H5145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 200 mm

  • Magnetisch - ja

  • Anzahl der Libellen - 3

  • Elektronisch - nein

  • Mit Laser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4007368006749

Artikelnummer

ABCH51450000

Herstellernummer

H51450000

Hersteller

ABC

Länge:

200 mm

Magnetisch:

ja

Anzahl der Libellen:

3

Elektronisch:

nein

Mit Laser:

nein

Werkstoff:

sonstige

Livella tascabile in resina sintetica ABS, con bolla protetta in corpo trasparente infrangibile. Adatte per muratori e carpentieri. Con 3 bolle per controlli a 0° - 45° - 90°. Con angoli smussati e base magnetica - Dimensioni 200x42x17 mm.

Ein ABC TOOLS SPA Produkt

Entdecken Sie die ABC TOOLS SPA-Serie