Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH51430000 LIVELLE H5143 - H51430000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH51430000 LIVELLE H5143

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 100 mm

  • Anzahl der Libellen - 2

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Magnetisch - nein

  • Elektronisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566269558

Artikelnummer

ABCH51430000

Herstellernummer

H51430000

Hersteller

ABC

Länge:

100 mm

Anzahl der Libellen:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Magnetisch:

nein

Elektronisch:

nein

Mit Laser:

nein

Livella tascabile in resina sintetica ABS, con bolla protetta in corpo trasparente infrangibile. Adatte per muratori, carpentieri. Con una bolla orizzontale ed una verticale - Dimensioni 100x35x13 mm