Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH51412000 CONTAMETRI STRADALI H5141/2 - H51412000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH51412000 CONTAMETRI STRADALI H5141/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007368041672

Artikelnummer

ABCH51412000

Herstellernummer

H51412000

Hersteller

ABC

Particolarmente adatti per effettuare rapide misurazioni stradali, estimi di terreni, ecc. Lettura facilitata dalla posizione centrale del contatore totalizzatore di precisione Ruota 318,5 mm (1 giro =1 m), rivestita in gomma per terreni accidentati edisagevoli Con staffa di appoggio e freno di arresto Contatore con azzeramento rapido tramite leva Pieghevoli per facile trasporto, robusti, con parti metalliche rivestite Tipo con ruota a disco in acciaio pesante Per misurazioni fino a 9999,99 m Adatti per impiego su superfici morbide e sconnesse Altezza totale 1090 mm (piegato 600 mm) Peso 3,9 kg Tolleranza ?0,02% Con possibilita di impiego con guida per binari H 5141/9 Fornito in elegante valigetta di similpelle per il trasporto