Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH51410000 CONTAMETRI STRADALI H5141/0 - H51410000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH51410000 CONTAMETRI STRADALI H5141/0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007368041696

Artikelnummer

ABCH51410000

Herstellernummer

H51410000

Hersteller

ABC

Particolarmente adatti per effettuare rapide misurazioni stradali, estimi di terreni, ecc. Lettura facilitata dalla posizione centrale del contatore totalizzatore di precisione Ruota 318,5 mm (1 giro =1 m), rivestita in gomma per terreni accidentati edisagevoli Con staffa di appoggio e freno di arresto Contatore con azzeramento rapido tramite leva Pieghevoli per facile trasporto, robusti, con parti metalliche rivestite Tipo leggero Per misurazioni fino a 99999,99 m Tolleranza ?1% Altezza totale 990 mm (piegato 520 mm) Peso 2,2 kg Fornito con custodia per il trasporto