Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH51280030 ROTELLE H5128X30 - H51280030

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH51280030 ROTELLE H5128X30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 30 m

  • Automatisches Aufrollen - nein

  • Metrische Teilung - ja

  • Magnetisch - nein

  • Bandbreite - 13 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4007368028802

Artikelnummer

ABCH51280030

Herstellernummer

H51280030

Hersteller

ABC

Länge:

30 m

Automatisches Aufrollen:

nein

Metrische Teilung:

ja

Magnetisch:

nein

Bandbreite:

13 mm

Doppelseitig:

nein

Rotella metrica con impugnatura, costruita secondo le direttive europee 73/362/CEE. Esecuzione A: la graduazione inizia dopo 10 cm dall'anello del terminale in acciaio. Con telaio in alluminio ed impugnatura ergonomica in resina sintetica. Manovella pieghevole e ribaltabile da un lato all'altro per impiego anche per mancini (brevettato). Nastro larghezza 13 mm con protezione fine corsa. Tipo con nastro di acciaio smaltato bianco con rivestimento FLEXTOP - Classe II (±2,3 mm/10 m). Graduazione in mm su una sola faccia. Numerazione in rosso per ogni metro. Ripetizione dei metri ogni decimetro.