ABC TOOLS SPA - ABCH51090020 ROTELLE H5109X20 - H51090020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 20 m
Automatisches Aufrollen - nein
Metrische Teilung - ja
Magnetisch - nein
Bandbreite - 13 mm
Packung
1 ST
EAN
4007368072867
Artikelnummer
ABCH51090020
Herstellernummer
H51090020
Hersteller
ABC
Länge:
20 m
Automatisches Aufrollen:
nein
Metrische Teilung:
ja
Magnetisch:
nein
Bandbreite:
13 mm
Doppelseitig:
nein
Rotella metrica costruita secondo le direttive europee 73/362/CEE. Esecuzione A: la graduazione inizia dopo 10 cm dall'anello terminale in acciaio. Con custodia in resina sintetica antiurto con superfici soft-touch per una comoda presa. Manovella pieghevole ribaltabile da un lato all’altro per impiego anche per mancini. Tipo con nastro in fibra di vetro. Graduazione nera in cm su una faccia - Classe II (±2,3 mm/10 m). I primi 10 cm sono graduati in millimetri. Numerazione in rosso per ogni metro. Ripetizione dei metri ogni decimetro.


