ABC TOOLS SPA - ABCH50700005 FLESSOMETRO LUNGH. 5 M X 25 MM - H50700005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Automatisches Aufrollen - ja
Metrische Teilung - ja
Magnetisch - nein
Bandbreite - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
8031566225172
Artikelnummer
ABCH50700005
Herstellernummer
H50700005
Hersteller
ABC
Länge:
5 m
Automatisches Aufrollen:
ja
Metrische Teilung:
ja
Magnetisch:
nein
Bandbreite:
25 mm
Doppelseitig:
nein
Flessometro, costruito secondo le direttive europee 73/362/CEE. Nastro di acciaio smaltato - Classe II - Ritorno automatico. Scatola in resina sintetica rivestita con gomma antiscivolo, con impressa la misura della base di appoggio. Con fermo a pulsante per estrarre il nastro, bloccarlo e rilasciarlo a fine misura e clip in metallo per appendere alla cintura. Lunghezza nastro 5 m - Larghezza nastro 25 mm.


