Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH43100075 MICROMETRI H 4310X75 - H43100075

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH43100075 MICROMETRI H 4310X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566059319

Artikelnummer

ABCH43100075

Herstellernummer

H43100075

Hersteller

ABC

Lettura di mm (0,01 mm) - Grado di precisione DIN 863 Superfici di contatto in metallo duro accuratamente lappate e superfinite con parallelismo e planarita perfetti - Arco cromato opaco con guancialetti termoisolanti Stelo in acciaio temperato 6,5 mm - Tamburo e bussola cromati opachi 18 mm Con frizione sensitiva, levetta di bloccaggio dell?asta, asta di regolazione (escluso gr. 25), numero di identificazione individuale e certificato di conformita Controllati e collaudati singolarmente - Forniti concustodia Tipo con frizione sensitiva interna Frizione sensitiva in posizione avanzata, incorporata nel tamburo per l?utilizzo anche con una sola mano