Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH43040030 MICROMETRI H 4304X30 - H43040030

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH43040030 MICROMETRI H 4304X30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4946368511290

Artikelnummer

ABCH43040030

Herstellernummer

H43040030

Hersteller

ABC

Superfici di contatto convesse in metallo duro rettificate e lappate Tamburo e bussola cromati opachi 18 mm - Passo vite 0,5 mm - Forza di misura 1?6 N Con numero di identificazione individuale - Forniti con custodia Tipo digitale con lettura ? di mm (0,001 mm) Funzioni PRESET, ZERO/ABS, HOLD Ampio display di facile lettura a 5 cifre altezza 7,5 mm - Alimentazione tramite batteria SR-44 Con predisposizione per uscita dati Digimatic con cavo H 4845/2