Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH42070200 CALIBRI H 4207X200

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH42070200 CALIBRI H 4207X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...200 mm

  • Digitalanzeige - nein

  • Tiefenmaß - ja

  • Genauigkeit - 0.05 mm

  • Werkstoff - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566061596

Artikelnummer

ABCH42070200

Herstellernummer

H42070200

Hersteller

ABC

Messbereich:

0...200 mm

Digitalanzeige:

nein

Tiefenmaß:

ja

Genauigkeit:

0.05 mm

Werkstoff:

Edelstahl

Metrische Teilung:

ja

Calibro a corsoio in acciaio inossidabile temprato - INOX - Grado di precisione DIN 862. Scala e nonio cromati opachi - Con corsoio monoblocco. Becchi superiori per interni ed asta per misurazioni di profondità di precisione. Con numero di identificazione individuale - Controllati e collaudati singolarmente. Forniti con custodia. Tipo con bloccaggio a leva e corsoio composto. Lettura 1/20 di mm (0,05 mm) e 1/128 di pollice. Graduazione in mm e pollici - Senza numero di identificazione individuale