Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH41701300 CALIBRI DIGIT. H 4170/1 MM 300 - H41701300

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH41701300 CALIBRI DIGIT. H 4170/1 MM 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4946368727912

Artikelnummer

ABCH41701300

Herstellernummer

H41701300

Hersteller

ABC

In acciaio inossidabile temprato - Grado di precisione DIN 862 Protetti contro la penetrazione della polvere ed effetti dell?immersione temporanea, sono adatti per impiego anche in presenza di lubrificanti e refrigeranti Antiruggine, con superfici di contatto lappate Con lettura di mm (0,01 mm) - Limite di errore ? 0,02 mm Scorrimento del corsoio ottimizzato - Funzione ORIGIN Ampio display di facile lettura a 5 cifre altezza 7,5 mm - Alimentazione tramite batteria SR-44 Con sistema di sicurezza contro apparecchiature elettriche ed elettroniche, bloccaggio a vite e numero di identificazione individuale - Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia Asta di profondita piatta