Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH41684150 CAL.ABSOL.AOS 150 MM ASTA PIAT - H41684150

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH41684150 CAL.ABSOL.AOS 150 MM ASTA PIAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4946368100717

Artikelnummer

ABCH41684150

Herstellernummer

H41684150

Hersteller

ABC

In acciaio inossidabile temprato - Grado di precisione DIN 862 Antiruggine, con superfici di contatto lappate - Corsoio protetto contro l?infiltrazione della polvere Lettura di mm (0,01 mm) - Limite di errore ?0,02 mm Massima precisione di misura anche alle velocita di spostamento piu elevate Becchi con punte per misurare piccole cave e fori Funzioni ORIGIN, ON/OFF, ZERO/ABS Ampio display di facile lettura a 5 cifre altezza 9 mm - Alimentazione tramite batteria SR-44 Con sistema di sicurezza contro apparecchiature elettriche ed elettroniche, bloccaggio a vite, e numero di identificazione individuale Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia Con predisposizione per uscita dati Digimatic con cavo H 4845/4 Asta di profondita piatta