Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCF79495000 14 MASCHI F 7949/5 + CONT. - F79495000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCF79495000 14 MASCHI F 7949/5 + CONT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566225899

Artikelnummer

ABCF79495000

Herstellernummer

F79495000

Hersteller

ABC

Tipo con 14 maschi a macchina e 7 punte elicoidali Per filettare 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm Composto da:7 maschi DIN 376 per fori passanti da M3 a M12 con imbocco corretto 7 maschi DIN 371 per fori ciechi da M3 a M12* con elica destra a 35 7 punte 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 In cassetta di resina sintetica (21 pezzi)