Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCF75964035 PUNTE F 7596/4X35

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCF75964035 PUNTE F 7596/4X35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - mm

  • Max. Bohrdurchmesser - 35 mm

  • Min. Bohrdurchmesser - 22 mm

  • Spiralnut - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0082472309126

Artikelnummer

ABCF75964035

Herstellernummer

F75964035

Hersteller

ABC

Maßeinheit:

mm

Max. Bohrdurchmesser:

35 mm

Min. Bohrdurchmesser:

22 mm

Spiralnut:

ja

Di alta precisione Scanalature rettificate dal pieno a forma di spirale Adatte anche per fori su lamiere di acciaio INOX fino a 3 mm di spessore, legno, materie plastiche