ABC TOOLS SPA - ABCF75964034 PUNTE F 7596/4X34 - F75964034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Bohrstufen - 8
Maßeinheit - mm
Min. Bohrdurchmesser - 20 mm
Max. Bohrdurchmesser - 34 mm
Max. Plattendicke - 3 mm
Packung
1 ST
EAN
0082472309638
Artikelnummer
ABCF75964034
Herstellernummer
F75964034
Hersteller
ABC
Anzahl der Bohrstufen:
8
Maßeinheit:
mm
Min. Bohrdurchmesser:
20 mm
Max. Bohrdurchmesser:
34 mm
Max. Plattendicke:
3 mm
Spiralnut:
nein
Punte a gradino di alta precisione, adatte con impiego di trapani portatili per effettuare fori o allargarli su metalli, lamiere e materie plastiche. Scanalature rettificate dal pieno a forma di spirale per un’evacuazione ottimale dei trucioli. Capacità di taglio, durezza e durata della punta superiore, che consente di ottenere taglienti a spigolo vivo e senza bava. Valori del diametro di foratura indicati sulla scanalatura - Angolo del gradino a 90° - VARI BIT» - Trattamento di superficie antigrippaggio. Attacco a sezione triangolare per una maggiore tenuta nel mandrino. Adatte anche per fori su lamiere di acciaio inossidabile fino allo spessore di 3 mm, legno, materie plastiche, ecc.


